14AF15K7-ANELLO DI TENUTA A 45X65X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A045065I
Rubix:999190900022047
Produttore:14AF15K7
14AF15K7-ANELLO DI TENUTA A 45X65X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AF15K7-ANELLO DI TENUTA A 45X65X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Temperatura massima120 °C
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore