67174162-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 80,00X100,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Anello di tenuta dell'albero assiale (VRM 01 NBR 70)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67174162
Rubix:999180900011264
Produttore:67174162
67174162-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 80,00X100,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67174162-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 80,00X100,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)


Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza5,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione