Riferimenti
Gapi:A055075N
Rubix:999190900022092
Produttore:14AH68K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH68K7-ANELLO DI TENUTA A 55X75X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

