67063488-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 95,0X120,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67063488
Rubix:999210420069211
Produttore:67063488


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 67063488-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 95,0X120,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione