Riferimenti
Gapi:A045060GP
Rubix:999190900022288
Produttore:14IE85K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IE85K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X60X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore