49471740 (EX 67196687)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 15,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471740
Rubix:160000000420632
Produttore:49471740
49471740 (EX 67196687)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 15,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471740 (EX 67196687)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 15,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore