49473532-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 130,0X160,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49473532
Rubix:160000000420779
Produttore:49473532
49473532-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 130,0X160,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49473532-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 130,0X160,0X12,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
€ 4,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore