49471527-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 12,0X22,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471527
Rubix:999210420063729
Produttore:49471527
49471527-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 12,0X22,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471527-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 12,0X22,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione