49383859-ANELLO DI TENUTA * WA 32,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383859
Rubix:160000000420048
Produttore:49383859
49383859-ANELLO DI TENUTA * WA 32,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno32 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383859-ANELLO DI TENUTA * WA 32,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,29 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore