PARAOLIO GP D.030X045X5 01.PGP00.030455

PARAOLIO GP D.030X045X5

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Net Seals:01.PGP00.030455
Rubix:999220805095481
Riepilogo info tecniche
Materialenbr

Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.030X045X5 01.PGP00.030455


|Material: NBR. |Temperature: - 40°C + 100°C |Pressure: = 0,5 bar |Speed: 12 m/s |Material: EPDM. |Temperature: - 40°C + 160°C |Pressure: = 0,5 bar |Speed: 12 m/s |Material: SILICONE. |Temperature: - 60°C + 200°C |Pressure: = 0,5 bar |Speed: 12 m/s |Material: VITON. |Temperature: - 30°C + 200°C |Pressure: = 0,5 bar |Speed: 35 m/s

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,20 IVA esclusa
/ Unità
2,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione