Riferimenti
Gapi:A065085N
Rubix:999190900022123
Produttore:14AJ93K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ93K7-ANELLO DI TENUTA A 65X85X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

