67018725-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X 47,0X 10,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018725
Rubix:999210730028556
Produttore:67018725
67018725-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X 47,0X 10,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018725-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X 47,0X 10,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione