67039095-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 20,0X26,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W A S NBR 70 BLACK FNGS)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67039095
Rubix:999180500071512
Produttore:67039095
67039095-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 20,0X26,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67039095-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 20,0X26,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,00 IVA esclusa
/ Unità
1,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione