TEN.ROT.MIM D.INT: 50.00 MM D.EST: 65.0MM H:8.00MM MAT:NBR+PARAPOL 01.PGP00.050065
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.PGP00.050065
Rubix:999220805096213
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.ROT.MIM D.INT: 50.00 MM D.EST: 65.0MM H:8.00MM MAT:NBR+PARAPOL 01.PGP00.050065
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

