67036917-V-RING VA 375 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)
V-Ring (V) 375 A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67036917
Rubix:999180200000124
Produttore:67036917


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 337 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 367 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67036917-V-RING VA 375 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)
Le V-ring sono solitamente utilizzate come tenute non ermetiche contro sporco, schizzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che ha dato il nome al V-ring, agisce assialmente. I materiali di tenuta NBR, FKM e FPM sono per lo più utilizzati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 458 g |
|---|---|
| Diametro interno | 337 mm |
| Diametro esterno | 367 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione