Riferimenti
Gapi:A090120PP
Rubix:999190900022341
Produttore:14IN44K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IN44K7-ANELLO DI TENUTA AS 90X120X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,35 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 41,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

