Riferimenti
Gapi:A060085N
Rubix:999190900022111
Produttore:14AI86K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI86K7-ANELLO DI TENUTA A 60X85X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | EN10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore