67018269-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 95,0X120,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
ANELLO DI TENUTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018269
Rubix:999180500069764
Produttore:67018269


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 67018269-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 95,0X120,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 134 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione