Riferimenti
Gapi:A052072NP
Rubix:999190900022310
Produttore:14IH09K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IH09K7-ANELLO DI TENUTA AS 52X72X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ASTM D2000; ASTM D2240 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione