67189121-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 130,0X160,0X7,5 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67189121
Rubix:999210420073711
Produttore:67189121


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67189121-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 130,0X160,0X7,5 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:FKM
Applicazioni
Sealing of rotating machine elements such as shafts,hubs and axles when pressurised. The main area of application is in pressurised systems such as pumps and hudro-motors
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione