67062551-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 85,0X105,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Guarnizione dell'albero (W A S FKM 80 BROWN RMVU FNGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67062551
Rubix:999180500072616
Produttore:67062551
67062551-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 85,0X105,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67062551-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 85,0X105,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza12 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
12,95 IVA esclusa
/ Unità
15,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore