Riferimenti
Gapi:A060075I
Rubix:999190900022104
Produttore:14AI59K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI59K7-ANELLO DI TENUTA A 60X75X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore