49471707-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X70,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471707
Rubix:999180500070970
Produttore:49471707
49471707-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X70,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471707-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X70,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione