49332167-PARAOLIO BAUM A 25X37X7 NBR

Simmerring BA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49332167
Rubix:160000000443083
Produttore:49332167
49332167-PARAOLIO BAUM A 25X37X7 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49332167-PARAOLIO BAUM A 25X37X7 NBR


Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.

Punti di forza

Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.

Applicazioni

La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 5,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione