ARTICOLO 20775

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:W 40 x 62 x 7 A S FKM 80 TLVU FNGS
Rubix:999250613003647
Produttore:20775
ARTICOLO 20775
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 20775


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione