67039932-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 70,0X100,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67039932
Rubix:999180500071564
Produttore:67039932
67039932-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 70,0X100,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67039932-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 70,0X100,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,63 IVA esclusa
/ Unità
1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione