67062556-ANELLO DI TENUTA WA NIF 120,0X150,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67062556
Rubix:999180500072620
Produttore:67062556
67062556-ANELLO DI TENUTA WA NIF 120,0X150,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67062556-ANELLO DI TENUTA WA NIF 120,0X150,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
21,73 IVA esclusa
/ Unità
26,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione