Riferimenti
Gapi:A 72X90X10 NBR75
Rubix:999190900022141
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AL06K7-ANELLO DI TENUTA A 72X90X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:72.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,33 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

