40413654-PARAOLIO BAUMSL * AS 45X72X8 NBR
Anello di tenuta BA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413654
Rubix:160000000438088
Produttore:40413654


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413654-PARAOLIO BAUMSL * AS 45X72X8 NBR
Anello di tenuta Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Anello di tenuta Materiale 72 NBR 902
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione