49383905-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tenuta radiale per albero WAS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:206562
Rubix:160000000420690
Produttore:AS 35X60X10


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49383905-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tenuta rotante per albero in versione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che ricopre un inserto metallico e un labbro di tenuta caricato a molla. Inoltre, la versione standard è disponibile con un labbro protettivo (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Tenuta di elementi meccanici rotanti quali alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore