Riferimenti
Gapi:AS 72X90X10 NBR75
Rubix:999221213052306
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IL06K7-ANELLO DI TENUTA AS 72X90X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:72.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 24,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

