67204832-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 300,0X340,0X20,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67204832
Rubix:170000000668921
Produttore:67204832
67204832-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 300,0X340,0X20,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67204832-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 300,0X340,0X20,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
39,10 IVA esclusa
/ Unità
47,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione