Riferimenti
Gapi:A 42X62X7 NBR75
Rubix:999190900022028
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE18K7-ANELLO DI TENUTA A 42X62X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

