67022071-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 22,0X30,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022071
Rubix:999180500071153
Produttore:67022071
67022071-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 22,0X30,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022071-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 22,0X30,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione