ARTICOLO 196002

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:090,00X110,00X12,00 WA NBR
Rubix:999250613003667
Produttore:196002
ARTICOLO 196002

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 196002


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione