67019625-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 270,0X310,0X16,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019625
Rubix:999180500070604
Produttore:67019625
67019625-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 270,0X310,0X16,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno270 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019625-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 270,0X310,0X16,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso780 g
Diametro interno270 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza16 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,16 IVA esclusa
/ Unità
46,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione