67019559-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 160,0X190,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019559
Rubix:160000000420784
Produttore:67019559


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67019559-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 160,0X190,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 183 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore