14IN28K7-ANELLO DI TENUTA AS 90X110X12 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A090110PP
Rubix:999190900022340
Produttore:14IN28K7
14IN28K7-ANELLO DI TENUTA AS 90X110X12 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14IN28K7-ANELLO DI TENUTA AS 90X110X12 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Temperatura massima150 °C
NormaDIN 3760
2,97 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore