Riferimenti
Gapi:A 30X52X10 FPM75
Rubix:999221213050651
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A920G7-ANELLO DI TENUTA A 30X52X10 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

