Riferimenti
Gapi:A040072GP
Rubix:999190900022285
Produttore:14ID60K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID60K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X72X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 E014 E034 Z1:HARDNESS SHORE A 75±5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione