VRING020S GUARNIZIONE V-RING 20 VS 19-21

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:808030055
Rubix:999190900101147
VRING020S GUARNIZIONE V-RING 20 VS 19-21

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING020S GUARNIZIONE V-RING 20 VS 19-21


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Materialenbr
0,24 IVA esclusa
/ Unità
0,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore