Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67026426
Rubix:999210730028669
Produttore:67026426


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 67026426-ANELLO DI TENUTA 155X190X15
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione