Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412327
Rubix:160000000436862
Produttore:40412327


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412327-PARAOLIO BA A 48X72X7 NBR
40412327 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione