Riferimenti
Gapi:A025040GPV
Rubix:999190900022243
Produttore:14I662G7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I662G7-ANELLO DI TENUTA AS 25X40X7 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

