Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67201561
Rubix:999180500069924
Produttore:67201561


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : C 195X230X15
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione