ANELLI TENUTA METRICO IN VITON 60X85X8 HMSA10 V
Guarnizione dell'albero HMSA10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:60X85X8 HMSA10 V
Rubix:160000000417899
Produttore:507247
EAN:7316572035153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA METRICO IN VITON 60X85X8 HMSA10 V
ANELLI TENUTA METRICO IN VITON
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione