67204989-ANELLO DI TENUTA WA 19,0X27,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:204989
Rubix:160000000420190
Produttore:19,00 27,00 6,00


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67204989-ANELLO DI TENUTA WA 19,0X27,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tipi standard, con guaina esterna in elastomero, con e senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporco esterno da leggeri a medi.
Punti di forza
•Broad range of applications in every sector of industry
Reliable sealing of the housing bore, even with increased roughness of the bore, thermal expansion and split housings, thus a sealing of low viscosity and gaseous media also possible
Additional dust lip as additional seal against moderate and medium dust and dirt ingress from outside (BA...SL)
Reliable sealing of the housing bore, even with increased roughness of the bore, thermal expansion and split housings, thus a sealing of low viscosity and gaseous media also possible
Additional dust lip as additional seal against moderate and medium dust and dirt ingress from outside (BA...SL)
Applicazioni
Axles (When Subject to Moderate Dirt);Power Tools;Industrial Gearboxes
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore