Riferimenti
Gapi:A110130P
Rubix:999190900022193
Produttore:14AP97K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP97K7-ANELLO DI TENUTA A 110X130X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

