Riferimenti
Gapi:A 64X80X8 FPM75
Rubix:999190900022119
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ80G7-ANELLO DI TENUTA 64X80X8 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:64.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

