Riferimenti
Gapi:A 48X62X10 NBR75
Rubix:999190900022061


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF81K7-ANELLO DI TENUTA A 48X62X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore